Motion
RNA4908A.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
RNA4908A.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073587
No. Fabricante RNA4908A.2RS
Precio138.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
RNA4908A.2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073587
No. Fabricante RNA4908A.2RS
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
Precio138.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El RNA4908A.2RS El cojinete de rodillos de aguja tiene un diámetro de orificio de 48 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 22 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.37 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de maquinaria.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12800 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Estándares cumplidos
    DIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • UPC_NO
    605790193163

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4908A.2RS COJINETE EN JAULA DE CARRERA SÓLIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo