Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro52 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho22 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.42 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl RNA4909A.2RS El cojinete de rodillos de aguja tiene un diámetro de orificio de 52 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 22 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.42 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.3700 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial8860 lbf
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieRNA49
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- UPC_NO605790197178