Motion
K50X66X30H.ZB2;PDL225

JTEKT KOYO (NRB)
K50X66X30H.ZB2;PDL225

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 66 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073590
No. Fabricante K50X66X30H.ZB2;PDL225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
K50X66X30H.ZB2;PDL225

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 66 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073590
No. Fabricante K50X66X30H.ZB2;PDL225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    66 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    42.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K50X66X30H.ZB2;PDL225 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 66 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso listado de 42.33 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    9100 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24500 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790225864

Descripción general

Descripción del fabricante
K50X66X30H.ZB2;PD;L225 JAULA Y RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo