Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.38 lb
Detalles
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl NBH-4812;PDL001 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con diseño de extremos abiertos y un peso de 0.38 lbs, adecuado para aplicaciones industriales de alta resistencia que requieren una capacidad de carga radial compacta.
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- UPC_NO605790230509