Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.384 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NBH-4812;PDL125 tiene un diámetro de orificio de 3.0000 pulg., tipo de cierre abierto, construcción de copa con extremos abiertos dibujados, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho general y pesa 0.384 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales de uso intensivo, equipos de minería y sistemas mecánicos a gran escala.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNBH-4812, PDL125
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- UPC_NO605790225710