Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho1.6950 pulg.
- Peso0.218 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja DEP-26246-OH tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, un diámetro exterior de 1.8750 in, un ancho total de 1.6950 in y un peso de 0.218 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de alta resistencia y aplicaciones de transmisión de alta carga.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteDEP-26246-OH
- Página de producto del fabricante
- Material1010 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada