Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete1010 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-68-1
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl J-108;PDL125 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 5/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 0.8125 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho general y 0.02 lb de peso, diseñado para aplicaciones industriales y automotrices de uso ligero.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.13000 rpm, 21000 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieJ
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790225635