Motion
JHTT-1614-T2

JTEKT KOYO (NRB)
JHTT-1614-T2

Cojinete de rodillo de aguja - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.3125 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #05073597
No. Fabricante JHTT-1614-T2
Precio119.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
JHTT-1614-T2

Cojinete de rodillo de aguja - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.3125 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho, doble sello
Artículo MI #05073597
No. Fabricante JHTT-1614-T2
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
Precio119.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.094 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja JHTT-1614-T2 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, tipo de cierre de doble sello, diámetro exterior de 1.3125 pulgadas, ancho total de 0.8750 pulgadas y peso de 0.094 libras, lo que lo hace ideal para aplicaciones automotrices e industriales que requieren un sellado mejorado y un soporte de carga radial confiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JHTT-1614-T2
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a 225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    JHTT
  • UPC_NO
    605790204111

Descripción general

Descripción del fabricante
JHTT-1614-T2 COJINETE ENJAULADO DE COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo