Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Exterior Diámetro83 mm
- En general Ancho30 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K75X83X30FH tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 83 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.26 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de carga pesada.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial13700 lbf
- Capacidad de carga estática radial31000 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieK
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- UPC_NO605790196102