Motion
K80X86X20FH

JTEKT KOYO (NRB)
K80X86X20FH

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 86 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073599
No. Fabricante K80X86X20FH
Precio89.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
K80X86X20FH

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 86 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073599
No. Fabricante K80X86X20FH
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
Precio89.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    86 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K80X86X20FH tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 86 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.22 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • UPC_NO
    605790191770

Descripción general

Descripción del fabricante
K80X86X20FH CONJUNTO DE JAULA Y RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo