Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.07 lb
- Anchura a extremo cerrado16.76 mm
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-812
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Descripción largaEl M-12121-GF es un rodamiento de rodillos de aguja de copa estirada con un diámetro de orificio de 3/4 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos cerrados, 1.0000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho total y 0.07 lb de peso, diseñado para maquinaria cerrada.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.3600 rpm, 5600 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieM
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790217685