Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho17 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado con anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial4230 lbf
- Capacidad de carga estática radial6700 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNAO
- Estándares cumplidosDIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- UPC_NO605790213434