Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.08 lb
Detalles
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-1012
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada BH-1412;PDL125 cuenta con un diámetro de orificio de 7/8 pulgadas, tipo de cierre abierto con extremos abiertos y diseño de copa dibujada, 1.1875 pulgadas de diámetro exterior, 0.7500 pulgadas de ancho general y 0.08 libras de peso, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices y transmisiones de engranajes.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.5880 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790226595