Motion
BH-1816;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
BH-1816;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos con complemento completo, calibre de 1-1/8 pulg., diámetro externo de 1-1/2 pulg., ancho de 1 pulg.
Artículo MI #05073612
No. Fabricante BH-1816;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
BH-1816;PDL125

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos con complemento completo, calibre de 1-1/8 pulg., diámetro externo de 1-1/2 pulg., ancho de 1 pulg.
Artículo MI #05073612
No. Fabricante BH-1816;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR-1416
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    BH-1816;PDL125 El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada ofrece un diámetro de orificio de 1-1/8 pulg., tipo de cierre abierto con extremos abiertos con configuración de copa dibujada, 1.5000 pulg. de diámetro exterior y 1.0000 pulg. de ancho total, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales, equipos de construcción y aplicaciones rotativas de alta carga que requieren soporte radial duradero.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    3600 rpm, 5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BH
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790225659

Descripción general

Descripción del fabricante
BH-1816;PDL125 TAZA DIBUJADA COMPL. COMPLETA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo