Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-1812
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl BH-2212;PDL125 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 1-3/8 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 1.7500 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho total y 0.14 lb de peso, ideal para maquinaria industrial y sistemas de transmisión automotriz.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.3000 rpm, 4700 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790225666