Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Radio de filete0.3 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- Ancho general2 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Arandela compatibleAS1528, LS1528, WS.81102 (Gráfico de eje), GS.81102 (Carcasa representada)
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica10.2 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.15000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Capacidad de carga dinámica radial2290 lbf
- SerieFNT
- Capacidad de carga estática31.3 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790226328