Motion
FNT-1730;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-1730;PDL125

Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 17 mm, 30 mm OD
Artículo MI #05073624
No. Fabricante FNT-1730;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-1730;PDL125

Ensamblaje de rodillo y jaula - Orificio de 17 mm, 30 mm OD
Artículo MI #05073624
No. Fabricante FNT-1730;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Ancho general
    2 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Arandela compatible
    AS1730, GS.81103 (Carcasa representada), LS1730, WS.81103 (Gráfico del eje)
  • Descripción
    Cojinete de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica
    10.8 kN
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Serie
    FNT
  • Capacidad de carga estática
    34.8 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790233432

Descripción general

Descripción del fabricante
FNT-1730;CONJUNTO DE COJINETE DE EMPUJE PDL125

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo