Motion
FNT-2542;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-2542;PDL001

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #05073625
No. Fabricante FNT-2542;PDL001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-2542;PDL001

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 2 mm Ancho
Artículo MI #05073625
No. Fabricante FNT-2542;PDL001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Ancho general
    2 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    AS2542, GS.81105 (Carcasa representada), LS2542, WS.81105 (Gráfico del eje)
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4050 lbf
  • Serie
    FNT
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790229916

Descripción general

Descripción del fabricante
FNT-2542;PD;CONJUNTO DE COJINETE DE EMPUJE L001

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno