Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- Ancho general2 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Arandela compatibleAS2542, GS.81105 (Carcasa representada), LS2542, WS.81105 (Gráfico del eje)
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica18 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.9700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Capacidad de carga dinámica radial4050 lbf
- SerieFNT
- Capacidad de carga estática75.3 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790226342