Motion
NTA-1423;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1423;PDL001

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 7/8 pulg. de diámetro interior, 1-7/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #05073632
No. Fabricante NTA-1423;PDL001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1423;PDL001

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 7/8 pulg. de diámetro interior, 1-7/16 pulg. de diámetro exterior, 5/64 pulg. de ancho
Artículo MI #05073632
No. Fabricante NTA-1423;PDL001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    TRA-1423
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3020 lbf
  • Serie
    NTA
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790229640

Descripción general

Descripción del fabricante
NTA-1423;PD;CONJUNTO DE COJINETE DE EMPUJE L001

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno