Motion
NTA-1625;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1625;PDL001

Cojinete de empuje del rodillo de aguja: orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 1-9/16 pulg., ancho de 5/64 pulg.
Artículo MI #05073634
No. Fabricante NTA-1625;PDL001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1625;PDL001

Cojinete de empuje del rodillo de aguja: orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 1-9/16 pulg., ancho de 5/64 pulg.
Artículo MI #05073634
No. Fabricante NTA-1625;PDL001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    TRA-1625
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3110 lbf
  • Serie
    NTA
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790229770

Descripción general

Descripción del fabricante
NTA-1625;PD;CONJ. COJINETE DE EMPUJE L001

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno