Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Ancho general0.0781 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Arandela compatibleTRA-2840
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica25.31 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.6800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Capacidad de carga dinámica radial5690 lbf
- SerieNTA
- Capacidad de carga estática137.45 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790225987