Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
- Exterior Diámetro3.0000 pulg.
- Ancho general0.0781 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Arandela compatibleTRA-3648
- RPM Máx.5600 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial5570 lbf
- SerieNTA
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790230288