Motion
HJ-486024
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 3.7500 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #05073654
No. Fabricante HJ-486024
Precio607.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 3.7500 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #05073654
No. Fabricante HJ-486024
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
Precio607.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    IR-404824
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HJ-486024 tiene un diámetro de orificio de 3.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 3.7500 pulgadas, un ancho total de 1.5000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.26 libras, lo que lo hace ideal para uso intensivo.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50900 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HJM
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2246, Norma Militar MS 51961
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja con brida integral
  • UPC_NO
    605790232381

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO EN JAULA DE CARRERA SÓLIDA HJM-486024

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo