Motion
J-45;PDL051

JTEKT KOYO (NRB)
J-45;PDL051

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 7/16 pulg., ancho de 5/16 pulg.
Artículo MI #05073655
No. Fabricante J-45;PDL051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
J-45;PDL051

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/4 pulg., diámetro exterior de 7/16 pulg., ancho de 5/16 pulg.
Artículo MI #05073655
No. Fabricante J-45;PDL051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada J-45;PDL051 ofrece un diámetro de orificio de 1/4 pulg., tipo de cierre abierto con configuración de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho total de 0.3125 pulg. y peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para instrumentos de precisión y motores pequeños.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    20000 rpm, 30000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    J
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790226663

Descripción general

Descripción del fabricante
J-45;PDL051 COJINETE ENJAULADO DE COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno