Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3/8 in
- Outside Diameter0.5625 in
- Overall Width0.5000 in
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.01 lb
Details
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIRA-3
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada J-68;PDL449 cuenta con un diámetro de orificio de 3/8 pulgadas, tipo de cierre abierto, diseño de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 0.5625 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.01 libras, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices compactas, cajas de engranajes pequeñas y maquinaria industrial ligera que requiere alta capacidad de carga en espacio radial limitado.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.27000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieJ
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790226670