Motion
NAXR30Z.TN
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 48 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073664
No. Fabricante NAXR30Z.TN
Precio290.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 48 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073664
No. Fabricante NAXR30Z.TN
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
Precio290.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    JR25x30x20
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAXR30Z.TN cuenta con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.37 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial y axial combinadas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7780 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAXR.Z
  • Estándares cumplidos
    DIN 5429
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja combinado
  • UPC_NO
    605790209369

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE EN JAULA DE CARRERA SÓLIDA NAXR30Z.TN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno