Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro66 mm
- En general Ancho32 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.83 lb
Detalles
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleJR40x45x20
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAXR45Z.TN tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 66 mm, un ancho total de 32 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.83 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial5600 lbf
- Capacidad de carga estática radial11600 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNAXR.Z
- Estándares cumplidosDIN 5429
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- UPC_NO605790187773