Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/4 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- Ancho general0.0781 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Arandela compatibleTRA-411
- RPM Máx.26000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial5.12 kN
- SerieNTA
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790229749