Motion
NTA-411;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-411;PDL449

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.6875 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #05073668
No. Fabricante NTA-411;PDL449
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-411;PDL449

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.6875 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #05073668
No. Fabricante NTA-411;PDL449
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    0.0781 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Arandela compatible
    TRA-411
  • Descripción
    Cojinete de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica
    5.12 kN
  • Lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1150 lbf
  • Serie
    NTA
  • Capacidad de carga estática
    10.76 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790232794

Descripción general

Descripción del fabricante
NTA-411;PD;CONJ. COJINETE DE EMPUJE L449

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno