Motion
NAXR50X.Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 71 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073692
No. Fabricante NAXR50X.Z
Precio524.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 71 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073692
No. Fabricante NAXR50X.Z
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
Precio524.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    71 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    JR45x50x25
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAXR50X.Z tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 71 mm, un ancho total de 35 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 1 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15400 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAXR.Z
  • Estándares cumplidos
    DIN 5429
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja combinado
  • UPC_NO
    605790205002

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE EN JAULA DE ANILLO DE RODADURA SÓLIDO NAXR50X.Z

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno