Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- En general Ancho0.8750 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.1 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleIR-1216
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada BH-1614 cuenta con un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, tipo de cierre abierto con diseño de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 1.3125 pulgadas, ancho total de 0.8750 pulgadas y peso de 0.1 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales y automotrices de uso intensivo.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.5200 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBH
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- UPC_NO605790206917