Motion
B-3214
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #05073700
No. Fabricante B-3214
Precio114.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #05073700
No. Fabricante B-3214
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
Su precio$114.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada B-3214 ofrece un diámetro de orificio de 2 pulg., tipo de cierre abierto, construcción de copa dibujada con extremos abiertos, diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho total de 0.8750 pulg. y peso de 0.24 lb, lo que lo hace apropiado para maquinaria pesada, equipos agrícolas y sistemas de transmisión grandes.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    B
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790198076

Descripción general

Descripción del fabricante
B-3214 TAZA DIBUJADA COMPLEMENTO COMPLETO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo