Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Ancho general26 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR15X20X26 es un anillo interior con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm y un ancho total de 26 mm, con un peso de 0.06 lbs.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR15X20X26
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
- UPC_NO605790191398