Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general32 mm
- Peso0.137 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR30X35X32 es un anillo interior con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho total de 32 mm, con un peso de 0.137 lbs.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR30X35X32
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
- UPC_NO605790195754