Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Ancho general28 mm
- Peso0.58 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR60X70X28 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 70 mm y un ancho total de 28 mm, con un peso de 0.58 lbs.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR60X70X28
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
- UPC_NO605790212819