Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro31 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.12 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleJR14x17x17
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAXR17Z tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 31 mm, un ancho total de 25 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de precisión.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial2560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3620 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNAXR.Z
- Estándares cumplidosDIN 5429
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja combinado
- UPC_NO605790222351