Motion
NAXR35Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073705
No. Fabricante NAXR35Z
Precio350.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 53 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073705
No. Fabricante NAXR35Z
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
Precio350.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    JR30x35x20
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAXR35Z tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.43 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga combinada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4970 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9170 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAXR
  • Estándares cumplidos
    DIN 5429
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja combinado
  • UPC_NO
    605790220371

Descripción general

Descripción del fabricante
NAXR35Z RODAMIENTO EN JAULA DE CARRERA SÓLIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo