Motion
HK1010E
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 13.99 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073707
No. Fabricante HK1010E
Precio8.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 13.99 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073707
No. Fabricante HK1010E
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
Precio8.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.99 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK1010E con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 13.99 mm, un ancho total de 10 mm y un peso de 0.008 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transmisión compacta y motor.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK1010E
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1010E COJINETE ENJAULADO DE COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo