Motion
NA4920
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073710
No. Fabricante NA4920
Precio816.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 140 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073710
No. Fabricante NA4920
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
Precio816.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    66500 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Estándares cumplidos
    DIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • UPC_NO
    605790196416

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4920 RODAMIENTO EN JAULA DE CARRERA SÓLIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo