Motion
NA4926
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073711
No. Fabricante NA4926
Precio1,234.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05073711
No. Fabricante NA4926
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
Precio1,234.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    8.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4926 cuenta con un diámetro interior de 130 mm, un diámetro exterior de 180 mm, un ancho total de 50 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos de minería y transmisiones de engranajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    111000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA49
  • Estándares cumplidos
    DIN 617 / ISO 1206 / JIS B 1536
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • UPC_NO
    605790196430

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4926 RODAMIENTO EN JAULA DE CARRERA SÓLIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo