Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6875 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Peso0.022 lb
Detalles
- Material del cojinete1014 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja Y-114 ofrece un diámetro de orificio de 0.6875 pulg., tipo de cierre abierto con diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho total de 0.2500 pulg. y peso de 0.022 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos ligeros y equipos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY-114
- Página de producto del fabricante
- Material1014 Acero
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- UPC_NO605790193606