Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- En general Ancho2.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso6.85 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja CRSBE-56 tiene un diámetro de orificio de 3.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 3.5000 pulgadas, un ancho total de 2.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 6.85 libras, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de servicio pesado.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.950 rpm
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial24900 lbf
- Capacidad de carga estática radial51000 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieCRS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja
- UPC_NO605790198533