Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Poste Diámetro1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Peso10.24 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- RPM Máx.780 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial31100 lbf
- Capacidad de carga estática radial72200 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCRS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO605790194597