Motion
J-3612
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #05073718
No. Fabricante J-3612
Precio44.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 2.6250 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #05073718
No. Fabricante J-3612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El J-3612 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 2-1/4 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, 2.6250 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho general y 0.19 lb de peso, diseñado para maquinaria industrial de servicio pesado.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    J
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790199813

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ENJAULADO CON COPA DIBUJADA J-3612

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo