Motion
JC-47
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.3750 pulg., ancho de 0.3750 pulg.
Artículo MI #05073719
No. Fabricante JC-47
Precio19.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.3750 pulg., ancho de 0.3750 pulg.
Artículo MI #05073719
No. Fabricante JC-47
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
Precio19.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja JC-47 tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, un diámetro exterior de 0.3750 in, un ancho total de 0.3750 in y un peso de 0.15 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en miniatura.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JC-47
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    JC
  • UPC_NO
    605790191237

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE JAULA Y RODILLO JC-47

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo