Motion
KRV30.2RS.SK

JTEKT KOYO (NRB)
KRV30.2RS.SK

Rodamiento de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 1.4375 pulg. Ancho, abierto
Artículo MI #05073730
No. Fabricante KRV30.2RS.SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
KRV30.2RS.SK

Rodamiento de rodillo de aguja - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 1.4375 pulg. Ancho, abierto
Artículo MI #05073730
No. Fabricante KRV30.2RS.SK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRV30.2RS.SK tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 1.4375 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.23 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KRV
  • UPC_NO
    605790251573

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE RODILLO DE ORUGA KRV26.SK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo