Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.06 lb
Detalles
- Descripción largaEl RA-47204 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja que pesa 0.06 lbs; el diámetro del orificio, el diámetro exterior y el ancho total no se especifican en los datos proporcionados.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieAR
- UPC_NO605790254611