Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.4375 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteArandelas de empuje de manga lisa
- Número de catálogo del fabricantePDL125, TRB-1423
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 21.2
- UPC_NO605790225451
Descripción general
Descripción del fabricante
TRB-1423;PD;L125 ARANDELA DE EMPUJE