Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteArandelas de empuje de manga lisa
- Número de catálogo del fabricantePDL125, TRD-5266
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 21.2
- UPC_NO605790233425